曜日別特売
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696

WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696
WW-306 ワイドウルブズ WW-306 おたふく手袋 53587696

ワイドウルブズ WW-306

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード53587696品番WW-306
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業サイズ(cm)25足幅2E機能屈曲性材質ライニング:ポリエステルメッシュ形状ローカット規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)420材質(先芯)鋼鉄製材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする