3/22より値下げ!現場を応援

WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924 WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924 WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924 WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924 WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924 WW-157H ワイドウルブズ WW-157H おたふく手袋 53587924

ワイドウルブズ WW-157H

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53587924 品番 WW-157H
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

形状ミドルカット サイズ(cm)24.5 機能屈曲性 甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ 材質(先芯)鋼鉄製 規格JSAA規格 A種 材質(アッパー)ポリウレタン(PU) 靴タイプスニーカー 用途一般作業 材質ライニング:ポリエステルメッシュ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)452 足幅2E 材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53587933
2022-08-14
用途:
2回目の購入です。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

一年程度でやれてきますが、機能としては上等と思います。
履きやすいし軽いし、滑りにくくていいですね!
スタイル的にも無難でいいです。

2020-07-01
用途:
履きやすい。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

歩きやすいし、履きやすいです。
足首をいい感じで、ホールドしてくれるのでくじくことを抑えてくれます。靴底も厚めのものが入って
疲労軽減してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする