付属品取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブル
色ホワイト
質量(g)約596
出力(W)4
角度(°)180(風向き)
ハネ径(cm)16
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×186×84
首振角度(°)(左右)90/180
機能風量調節、LEDライト
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整6段階
充電時間(時間)約4.2
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)6〜12(使用状況により異なる)
上下角度調整○
切タイマー○