ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 背抜き手袋
ミドリ安全 調温・消臭作業手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53588807
品番
MHG150eks SS(4044102500)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ
・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭
用途
寒い物流倉庫内での作業
冷蔵倉庫でのピッキング作業
蒸れやすい作業現場
屋外での作業
サイズ
S
全長(cm)
20.6
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17.6
材質
合成繊維(アクリレート繊維)・ナイロン・ポリエステル
色
グレー/ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
機能
消臭
入数(双)
1
材質(裏)
ナイロン、アクリル、その他
材質(表)
ニトリルゴム
注意
回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。