RT-100-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589218 RT-100-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589218 RT-100-10 サムロック LION (ライオン事務器) 53589218

サムロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10セット) 注文コード 53589218 品番 RT-100-10
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。

用途地震対策 仕様RT-100×10セット 材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル) ベルト長さ(mm)102 過負荷耐量20kg迄 粘着面(mm)25.4×25.4 アズワン品番64-8244-13 耐震性7相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする