LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 転倒防止用品
LION (ライオン事務器)の 転倒防止金具
サムロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2セット)
注文コード
53589306
品番
RT-200
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途
地震対策
材質
ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
過負荷耐量
45kg迄
ベルト寸法(mm)
102×19
粘着面(mm)
25.4×44.5
アズワン品番
64-8244-07
耐震性
7相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。