LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
AQUOS R5G SH-51A/SHG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53590374
品番
LP-20SQ1CHDCL
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
対応機種
AQUOS R5G SH-51A
色
クリア
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
材質
PC