AQUOS R5G SH-51A/SHG01 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高透明・高硬度5H 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53590575 品番LP-20SQ1FLAS5H
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

【カンタン位置合わせ設計】硬度5H表面強化仕様/気泡が消える/指紋防止/高透明/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付

対応機種AQUOS R5G SH-51A 特性指紋防止・気泡軽減・スムースタッチ・フッ素コーティング 付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス/コテ 材質PET クリア 表面硬度5H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする