曜日別特売
1WAY-L(ストッパーツキ) マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー) 53590889

 

1WAY-L(ストッパーツキ) マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー) 53590889
1WAY-L(ストッパーツキ) マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー) 53590889

マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード53590889品番1WAY-L(ストッパーツキ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする