ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53591406 品番KW-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

出力(W)最大10 質量(g)310 使用温度範囲(℃)0〜40 規格ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m)約1 入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V/2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53591406
2023-04-26
用途:
営業車に装着
有限会社シーエムエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

便利な機能が満載だったので購入しました。
自動開閉の固定具合やアームの剛性などは全く問題有りません。
ですが、ワイヤレス充電が、使用し始めて30分ぐらいで全く使えなくなり、交換をしてもらいました。
しかし、新たに送ってもらった物は、ホルダーにスマホを取付けて30秒ぐらいで充電が停止します。何度付替えても、スマホのケースを外しても、他のスマホで試しても、USB電源を変えても、全て30秒ぐらいで充電が止まります。
しかたなくケーブルを繋いで使用してますが、便利さが半減してます。

対象商品:
53591406
2023-01-04
用途:
トラックとハイエースに使用
青葉ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

自動で、ホールドしてくれますので、とても便利です。
片道1時間位なので、往復で私の場合には、充電が足りています。
今ので5台目です、また次も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする