KX-217 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 53591415 KX-217 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 53591415

3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53591415 品番KX-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

定格
【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで
【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0〜35 コード長さ(m)プラグ〜ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする