車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。