HDMI変換ケーブル iPhone専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53591537 品番KD-207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。

ケーブル長(m)HDMIタイプA〜USB-Aオス:約1、HDMIタイプA〜USB-Aメス:約1 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 電源USB電源:5V/1A 本体質量(g)60 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0〜40℃
注意
※バッテリーの状態や使用するアプリの消費電力が大きい場合には、充電中の表示がされていてもiPhoneのバッテリー残量が減少することがあります。
※本製品の使用には出力5V/1A以上のUSB電源とMFi認証取得のLightningケーブルが別途必要です。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53591537
2021-08-14
用途:
カーステレオでの映像表示
その他業種

Youtubeを表示させると途中で映像が止まります。iphoneを認識しない時もあり動作が不安定です。apple純正のHDMIアダプタを購入した方がよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
53591537
2020-10-27
用途:
携帯電話と接続での映画鑑賞
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

画面は、表示しましたが表示画面が少し小さいかなと思いました。
方法があると思いますがいろいろと試してみます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする