曜日別特売
ASN952 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ 53592675

ASN952 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ 53592675
ASN952 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ 53592675
ASN952 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ 53592675
ASN952 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ 53592675

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容通路用 左矢印取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤注文コード53592675品番ASN952
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。
高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。
認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。
現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。表示内容通路用 左矢印取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤縦(mm)150横(mm)150厚さ(mm)0.6アズワン品番64-9309-99
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする