エルティーアイ
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
材質
アルミ
仕様
100mm×300mm標識用
注文コード
53592885
品番
KAP1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
ビス止め
材質
アルミ
色
シルバー
穴数
5Φ×4ヶ所
縦(mm)
110
横(mm)
324
仕様
100mm×300mm標識用
アズワン品番
64-9310-18
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。