SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068 SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068 SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068 SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068 SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068 SAF2501 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593068

超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 仕様テープ テープ長さ(m)1 注文コード53593068 品番SAF2501
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は幅・仕様・テープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。
ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。
世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。
また低照度(30〜50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。
光の遮断後、約10〜12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
改正消防法適合品。
環境に優しいPETフィルム使用。

幅(mm)25 厚さ(mm)0.6 テープ長さ(m)1 用途屋内の安全対策に。 仕様テープ 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 アズワン品番64-9310-35
注意
※法令に基づいて蓄光テープを設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
EV屋外コンセント・コネクタホルダーに使用

EV屋外コンセント・コネクタホルダーに充電コネクタを差し込む際、夜間は暗くてさしにくい為、誘導用に蓄光テープを貼りました。深夜でも判断がしやすく、すぐにさせます。案外、長時間薄っすら発光するので助かります。

2024-12-24
用途:
停電時に
医療・福祉・介護関連業

停電対策に購入しました。

蓄光テープを貼ってあると、安心です。

明るく光っています。

ちょっと失敗したことがあります。
電気をあまり付けないところに貼ってしまい、無意味なことになりました。
電気を付けるところに貼る必要があることを痛感しました。

2024-09-04
用途:
非常時の備えとして
その他業種

こちらのテープは素晴らしいです!!今まで使っていた安価なものとは比べ物にならないくらい光ります!!本当に買ってよかったです。

対象商品:
53593095
2021-05-01
用途:
壁掛け時計に
ケアカム 様 (卸売・小売業)

消灯後の壁掛け時計の時刻確認で使おうと思い購入しました。低照度のUVライトを当てっぱなしにしておりますので、視認はすこぶる良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
53593095
2021-04-22
用途:
強力ライトの夜間識別表示に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

協力ライトのガラス面中央に貼りライト消灯後も蓄光で所在を表示できる様に利用。蓄光能力が高い分反射板でのほのかな明かりが持続してとても良かった。価格が高すぎるのが「やや満足」に。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする