超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53593156 品番 ASDC94-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。
暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。
光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。
蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。
丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、
ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、
3つのグレードからお選び頂けます。
「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。
LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。
施行には接着剤を使用してください。

グレードハイグレード カバー付き 材質PLC(蓄光)顔料、反射材、ABS樹脂、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×22 質量(g)134 耐荷重(t)20 LED無し 用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。 仕様蓄光機能(JIS Z 9098規格):屋外U類、蓄光部分カバー:あり
注意
※縁石鋲に開いている穴は「仮止め用」の穴です。ビス止め、アンカーボルトでの施工は不可です。施工は接着剤で行ってください。
※車が乗り上げない箇所に設置してください。
※絶えず水に浸かる所や海水の浸かる場所、積雪で埋もれてしまう所へは設置しないでください。
※表面が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
※「ウルトラグレード」のLEDは満充電になっていない為、設置前に必ず充電をして点灯をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする