緊急対策用トイレ ベンリー袋 防臭袋プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード53593183 品番BI-10EV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

緊急対策用の非常用トイレです!
災害時の断水の際に、洋式トイレにセットするだけで、簡単に用が足せます!
便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
便凝固剤1個で大人1回分の便・尿を凝固します。殺菌剤・消臭剤を混合しています。
畜便袋は中が透けにくい色で有害煙の出にくい素材を使用しています。
汚物袋には防臭性のある袋を使用しているため、一時保管が安心です。
水がなくても使えます。
災害・断水時、レジャーや介護にもお使いいただけます!

用途
災害・断水時の非常トイレに。
レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。
入院・介護時のポータブルトイレに。
使用可能回数10回分 セット内容畜便袋(10枚)+便凝固剤(10包)+汚物袋(1枚) 材質畜便袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤、汚物袋:ポリエチレン・ナイロン 寸法(mm)畜便袋:厚さ0.03×縦495×横685、便凝固剤:90×70、汚物袋:厚さ0.05×705×495 畜便袋:黒色、便凝固剤:白色、汚物袋:白色 アズワン品番64-5076-74
注意
※湿気のある場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
処分方法は各地方自治体の条例、避難所等の指示に従ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53593183 BI-10EV 15872940 10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 1個(10セット) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする