【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-533H(クイック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53594005 品番ECT-CCAT533H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

CRG-533H対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック

ブラック 適合LBP-8710/LBP-8710e/LBP-8720/LBP-8730i 適合機種メーカーCanon 種別クイック式リサイクル 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約17000 タイプCRG-533H メーカー純正品番CRG-533H 純正品番CRG-533H RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約17000枚 サービス分類リサイクル・リビルト

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53594005 ECT-CCAT533H 05357226 ECT-CAT-533-H リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ533H エコリカ リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ533H エコリカ 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:627

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする