DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53601066 品番EDHUR7053DBGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,547
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能

BLACK ホール数32H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする