DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53601084 品番EDHUR7053DBGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,314
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能

SILVER ホール数32H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53601084 EDHUR7053DBGS 73083877 EDHUR7053DBGS 画像準備中 ダイナモハブ 12mmEスルー 32H E2 6V-3W SHIMANO(シマノ) 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする