FH-MT500-B ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:172mm センターロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53601145 品番EFHMT500BB41AL
参考基準価格(税別)¥5,394 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed

ブレーキセンターロックディスクブレーキ 寸法(mm)OLD:141 ブラック 固定方法クイックリリースタイプ:CBN 寸法P.C.D.(mm)60/61 フランジ径(Φmm)68.8/69.8 ホール数32H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする