マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M825
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
平均重量 -
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応