SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53602518
品番
ISLM700011IPA
参考基準価格(税別)
¥7,721
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
レバータイプ:ラピッドファイヤープラス
対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード
リリース機能:ツーウェイリリース
機能特長:I-spec II 対応
セット内容
左右セット、シフトケーブル付