SLX SL-M7100 左右セット 2/12段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53602536 品番ISLM7100PA
参考基準価格(税別)¥8,343 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ラピッドファイヤープラス モノ シフティングレバー
単一のレバーで上下の両方のシフティング
瞬間的な押し引きの動作
-35%シフティング操作力軽減(SL-M7000-Rとの比較)
20%メインレバーアクセスが迅速化(SL-M7000-Rとの比較)
20%レバーアクセス迅速化(SL-M7000-L との比較)
簡単でアクセスしやすいフロントシフティングが効率性とコントロールを強化
軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルのオンオフの魅力増進
2×12S
バンドタイプ
ケーブルセット付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする