デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53602764 品番ISTR9150L
参考基準価格(税別)¥42,215 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状
さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション
マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト
E-tubeポート×2
リモートスプリンターシフター用ポート×1
デュアルコントロールレバー (2×11スピード)
リア:11スピード
フロント:2スピード
スーパーSLR:SLR EV
リーチアジャスト

材質(レバー部)GFRP 標準質量(g)230(ペア) 材質(ブラケット)CFRP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする