チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53603297 品番ICNM9100138Q
参考基準価格(税別)¥8,482 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

XTR CN-M9100 12/11S 138L
タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード
仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー)
機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属
リンク数:138L

リンク数138L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする