シグナルウォッチャー(NE-GW001A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53603324 品番NE-GW001A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信
EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。
EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。
EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。
Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。
上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。

電源(V)電源端子:DC5 V〜24 V±10% /USBポート:DC5 V±10% 仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台 寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず) 質量(g)約150 アズワン品番64-3722-59 接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台 定格電力(mW)1150
注意
※データパケット長が32Byteを超えるものは受信できません。また、EnOceanの双方向通信・リピーター機能には対応しておりません
※ホワイトリストの登録がなければ、全受信パケットを上位へ送ります。Modbus TCPスレープモードでは登録必須です。

商品説明動画

シグナルウォッチャー
シグナルウォッチャー 取付マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする