ビジネスインクジェットプリンター G6030

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53605607 品番G6030WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」
インクボトル各色1本でブラック約6,000枚、カラー約7,700枚の大量出力が可能。
エコノミーモードなら、ブラック約8,300枚プリントできます。
特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なく済みます。
3色の染料カラーインクボトルに加えて、2本の顔料ブラックインクボトルを同梱。
現場でのスムーズなプリント作業をサポートします。
・大量プリントに便利!「低ランニングコスト」
1枚当たりのプリント代が大幅ダウン。
大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。

プリントヘッド
【総ノズル数】計1792ノズル
【各色ノズル数】C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm〜215.9mm、長さ 210mm〜297mm) 付属品セットアップ用インクGI-30C/30M/30Y/30PGBK(2本)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約8.1(プリントヘッド、インクボトルを含む) 電源AC100V(50/60Hz) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横幅403×369×195(収納時) 最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi) 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(結露しないこと) 稼動音(dB(A))約50.5(A4/モノクロ) インク4色(特大容量タンク) インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 アズワン品番65-0340-35 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 グリーン購入法適合 対応インク(ボトル)GI-30PGBK ブラック/GI-30C シアン/GI-30M マゼンタ/GI-30Y イエロー エコマーク認定番号19 155 004

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

G6030の特長をご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
自治会の広報誌の作成、高校の問題作成等
その他業種

既に、2代目を使っています。ただ、両面印刷が非常に時間がかかるのが欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする