オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53605634 品番 OX-3005
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ

ブルー サイズ(cm)21.5〜22.5 材質TPE(熱可塑性エラストマー) サイズ(inch)35/36 標準質量(g/片足)約250(37/38inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする