オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブルー
サイズ(cm)
27〜28
サイズ(inch)
43/44
注文コード
53605677
品番
OX-3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ
色
ブルー
サイズ(cm)
27〜28
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ(inch)
43/44
標準質量(g/片足)
約250(37/38inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40