オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53605738
品番
OX-3005
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ
色
エメラルドグリーン
サイズ(cm)
21.5〜22.5
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ(inch)
35/36
標準質量(g/片足)
約250(37/38inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40