オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 エメラルドグリーン サイズ(cm)26〜26.5 サイズ(inch)41/42 注文コード53605765 品番OX-3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ

エメラルドグリーン サイズ(cm)26〜26.5 材質TPE(熱可塑性エラストマー) サイズ(inch)41/42 標準質量(g/片足)約250(37/38inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする