オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
オキシヴァ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53605948
品番
OX-3006
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
24〜25
材質
EVA
サイズ(inch)
37/38
標準質量(g/片足)
約195(37/38inch)
機能
帯電防止機能
足幅
3E
ヒール(mm)
約40