オキシヴァ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53606079 品番 OX-3006
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ

フクシャピンク サイズ(cm)25.5〜26 材質EVA サイズ(inch)39/40 標準質量(g/片足)約195(37/38inch) 機能帯電防止機能 足幅3E ヒール(mm)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
普段履き

25.5〜26.0 との記載ですが
25.0か24.5くらいです
小さすぎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする