オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
キャンディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53606246
品番
OX-3008
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
甲〜足首までをなだらかにホールドしてパンツラインを美しくするシューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜25.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30