キャンディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53606264 品番 OX-3008
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

甲〜足首までをなだらかにホールドしてパンツラインを美しくするシューズ

ホワイト サイズ(cm)22.5〜23.5 材質合成繊維・合成皮革 サイズ(inch)36 標準質量(g/片足)約230(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする