オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
キャンディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5〜26
サイズ(inch)
40
注文コード
53606307
品番
OX-3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
甲〜足首までをなだらかにホールドしてパンツラインを美しくするシューズ
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5〜26
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30