オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
カーラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
25〜25.5
サイズ(inch)
39
注文コード
53606894
品番
OX-3009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュでしっかり放湿のソフトシューズ
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
25〜25.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30