オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
カーラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53606903
品番
OX-3009
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メッシュでしっかり放湿のソフトシューズ
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
25.5〜26
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30