オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ルカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607034
品番
OX-5003
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
低反発インソールが足にしっかりフィットするアクティブに動ける高機能医療シューズ
色
ネイビー
サイズ(cm)
26.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
41
標準質量(g/片足)
約300(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30