ルカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53607077 品番 OX-5003
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低反発インソールが足にしっかりフィットするアクティブに動ける高機能医療シューズ

ライトグレー サイズ(cm)26 材質合成繊維・合成皮革 サイズ(inch)40 標準質量(g/片足)約300(40inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする