オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ビアンカ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
53607165
品番
OX-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性の高さにも優れる定番人気の高品質サンダル
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5〜23.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
36
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30