ビアンカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック 注文コード53607183 品番OX-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性の高さにも優れる定番人気の高品質サンダル

ブラック サイズ(cm)24〜25 材質合成繊維・合成皮革 サイズ(inch)38 標準質量(g/片足)約250(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53607138
2021-01-23
用途:
仕事で履いてます
その他業種

普通の靴で24.0なので24.0~25.0を購入しましたが、若干小さい感じがしました
でも、履き心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする