オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ジェフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
53607278
品番
OX-5002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
甲とかかとが調整可能で足にフィットするメンズシューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約350(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30