オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ロイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607384
品番
OX-6002
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材と快適な履き心地にこだわったスタイリッシュな高機能医療シューズ
色
ネイビー
サイズ(cm)
26.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
41
標準質量(g/片足)
約340(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30