オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ロイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
サイズ(inch)
41
注文コード
53607436
品番
OX-6002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
素材と快適な履き心地にこだわったスタイリッシュな高機能医療シューズ
色
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
41
標準質量(g/片足)
約340(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30