オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
オルガ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607488
品番
OX-4001
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
足首・ヒールの2つのストラップでフィット感最高の牛革サンダル
色
ホワイト
サイズ(cm)
24〜25
材質
天然皮革
サイズ(inch)
38
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
靴タイプ
サンダル