オルガ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53607497 品番 OX-4001
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

足首・ヒールの2つのストラップでフィット感最高の牛革サンダル

ホワイト サイズ(cm)25〜25.5 材質天然皮革 サイズ(inch)39 標準質量(g/片足)約250(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする