オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ドリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53607619
品番
OX-4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
靴の後ろにある調整可能なベルトと甲のライクラの保護端で摩擦と刺激を避け、フィット感抜群の牛革サンダル
色
フラワー
サイズ(cm)
22.5〜23.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
36
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30